Beli Timbangan Retail di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna
    Mulai

    Rp71.900

    SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna
    Deskripsi:
    Timbangan Gantung mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi kuat untuk menimbang sampai 50 kg.
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 3 Kunci
    • Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
    • Power Source: Battery AAA
    • Load Capacity (kg): 50
    • Accuracy (g): 10
  2. SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp73.900

    SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 4 Kunci
    • Platter Material: Stainless Steel
  3. SOJIKYO Digital Scale Pricing (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp9.999.900

    SOJIKYO Digital Scale Pricing (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    ACS Electronic Counting Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan ini telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan sel beban presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Skala ini mengadopsi tampilan LED super terang, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur peringatan bip tegangan rendah, pengisian otomatis baterai DC, dll. Cash 40PR dapat digunakan sebagai mesin kasir dengan menyambungkan lack kasir dan barcode scanner. Oleh karena itu, ini banyak digunakan di toko retail.
    atribut:
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Keyboard: 192 Tombol Stainless Steel dengan 4000 memori rekam harga
    • Unit Measuring: Kg/ Lb/ Oz
    • Platter Material: Stainless Steel
    • Platter Size (cm): 33x24
    • Power Source: AC: 110/220 V (± 10%)
    • Load Capacity (kg): 40
    • Accuracy (g): 5
  4. SOJIKYO Digital Scale Computing (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp729.900

    SOJIKYO Digital Scale Computing (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    ACS / TCS Skala Komputasi Harga Elektronik adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Keyboard: 20 kunci dengan 2 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Load Capacity (kg): 30
    • Accuracy (g): 5
  5. SOJIKYO Digital Scale Pocket (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp64.900

    SOJIKYO Digital Scale Pocket (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi sangat presisi dan akurat.
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 3 Kunci
    • Platter Material: Stainless Steel
    • Power Source: 2 Battery AAA
    • Load Capacity (g): 200
    • Accuracy (g): 0.01
  6. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp969.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
  7. Digi Digital Scale (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Digi Digital Scale (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    The DIGI SM 100 series digital scales are digital scales with a label printing function that are very appropriate for use in environments that require tool durability. These scales offer high efficiency at very attractive prices. Digital scales are the most widely used in the retail and supermarket world.
    atribut:
    • Number of Preset Keys: 40
    • Display Resolution: 1/3000 (Dual Range)
    • Paper Width (mm): Max. 60
    • Label Size (mm): 60x220
    • Memory Capacity : 1M (Standard) 2M (Option)
    • Operating Temperature (°C): -10 to 40
    • Power Source (V): 220
    • Speed (mm/s): 80 (label), 105 (receipt)
  8. Philips TrueForce Core LED Industrial and Retail (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Philips TrueForce Core LED Industrial and Retail (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips TrueForce Core LED I&R lamps offer an easy and short payback LED solution to replace High Intensity Discharge (HID) lamps. The products bring the energy efficiency and long lifetime benefits of LED to HID replacement and provide instant saving and low initial investment. With the right lamp size and light distribution, you can easily retrofit TrueForce Core LED I&R lamps and bypass the existing ballast while enhancing the lighting quality.Benefits:- Cost saving with short payback time- Light on the wider working space- Low initial investment- Enhance lighting quality with easy adoptionApplications: Industrial/retail - warehouses, factories, shops, transport hubs
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Color Code: 865 (CCT of 6500 K)
    • Voltage (Nom) (V): 220-240
    • Color Consistency: <6
    • Bulb Shape: T-shape
    • Color Designation: Cool Daylight
    • EU RoHS compliant: Yes
    • LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%): 70
    • Nominal Horizontal Color Temperature (Kelvin): 6500
    • Power factor (nom.): 0.5
    • Technical Beam Angle (Nom) (degree): 180
  9. Hi-Tech Digital Bench Scale
    Mulai

    Rp8.899.900

    Hi-Tech Digital Bench Scale
    Deskripsi:
    HI-TECH WPB series waterproof scale indicator. It has the characteristic of high precision, display celerity, durable, best after sale services and good corrosion-proof. Various measures adopted to ensure its excellent waterproof and damp proof. It is widely used for not only retail stores, ration packing but also for high humidity surrounding of food and seafood packing. We had got several national patents for the scale.
    atribut:
    • Min. Capacity: 20e
    • Accuracy: III
    • Working Temperature (°C): -5 to +35
    • Ingress Protection: IP68
    • Max. Tare: 100% Max. Capacity
    • Power: Inner 6v4.5Ah rechargeable battery
    • Storage Temperature (°C): -25 to 50
  10. All ID Label Semicoated (Kertas Label)
    Mulai

    Rp19.900

    All ID Label Semicoated (Kertas Label)
    Deskripsi:
    Label ini menawarkan kualitas cetak yang sangat baik untuk berbagai aplikasi dan untuk keperluan umum kantor , barcode, pengiriman, pelacakan aset, Toko Roti, timbangan, industri, ritel, produk, rak, farmasi, dan tempat penjualan.
  11. CAS Counting Scales
    Mulai

    Rp5.199.900

  12. Bantex Pocket Clear A4 (Map Plastik Bening)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp76.000

    Bantex Pocket Clear A4 (Map Plastik Bening)
    atribut:
    • Color: Transparant
  13. Motorola Handy Talky CP1300 (HT)
    10%
    Mulai

    Rp4.299.900

    Motorola Handy Talky CP1300 (HT)
    Deskripsi:
    Ideal for light manufacturing, retail, hospitality and real estate management. The Motorola CP1300 commercial radio brings you quality features you need at a competitive price. Average Battery Life 5-5-90percents Duty Cycle, with: High Power - LiIon b
    atribut:
    • Memory Channels: 99CH
    • Battery Life (hour): Li-Ion Battery (up to 11hrs); NiMH battery (up to 9hrs); High Capacity Li-Ion Battery (up to 16hrs)
    • Channel Spacing (kHz): 12.5/25 switchable
    • Dimensions High Capacity LiIon Battery (mm): 120x55x40.7
    • Dimensions Lion Battery (mm): 120x55x35.5
    • Dimensions NiMH Battery (mm): 120x55x36.5
    • Dust & Humidity: Weather resistant housing Meets MIL-STD810C/D/E/F
    • Frequency Band: VHF
    • Frequency Range (MHz): 136-174
    • Operating Temperature Range (°C): -30 to 60
    • Sealing: Passes rain testing per IP54
    • Shock & Vibration: Diecast with impact resistance polycarbonate housing, Meets MIL-STD810C/D/E/F
  14. CAS Weighing Indicator
    Mulai

    Rp2.499.900

    CAS Weighing Indicator
    Deskripsi:
    Applicable for various weighing applications, with the added flexibility of manually setting functions via numeric keys. With various power supply options, the CI-200A series is highly portable and ideal for environments where power outlets are not available or power outages often occur.
  15. BOWMAN DISPENSERS Bag Dispenser (Tempat Kantong Plastik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOWMAN DISPENSERS Bag Dispenser (Tempat Kantong Plastik)
    Deskripsi:
    Bag dispensers are mounted on a wall or below a counter to store and dispense bags. They are commonly placed in the bagging area of a retail or grocery store and allow for bags to be removed one at a time.
    atribut:
    • UNSPSC: 24111503
  16. FAZTEK Profile for Press-Fit Framing System
    Mulai

    Rp599.900

    FAZTEK Profile for Press-Fit Framing System
    Deskripsi:
    The double flange on these square profiles forms a channel that panels and other parts can slide into when attaching them to the profile. The profiles press together with compatible fittings and other parts to build structures such as carts, shelving, barriers, and retail displays.
    atribut:
    • UNSPSC: 31111501
    • Color: Silver
    • Finish: Anodized
    • Flange Height (inch): 1/2
    • Framing Type: Press-Fit
    • Item/Primary Noun: Double-Flanged Tube Profile
    • Manufacturer Part Number: 13FT9030-48
    • Material: Aluminium 6063-T6
    • Nominal Length (ft): 4
    • Number of Open Slots: 2
    • Rail Height (inch): 1
    • Rail Profile: Double-Flange
    • Rail Width (inch): 1
    • Resistance Properties: Corrosion Resistant
    • Series: 13 Series
    • Slot Width (inch): 5/16
    • Sub Brand: Faz-Tube
    • System of Measurement: Inch
    • Wall Thickness (inch): 1/8
    • Yield Strength (psi): 25000
  17. CHASE Swinging Door (Pintu Dorong Dua Arah)
    Mulai

    Rp17.999.900

    CHASE Swinging Door (Pintu Dorong Dua Arah)
    Deskripsi:
    Ideal for personnel and light or medium push-cart traffic. These doors are the perfect choice for separating environments in retail, restaurant, and stock areas.
  18. COPELAND Programmable Low-Voltage Thermostats (Pengatur Suhu)
    Mulai

    Rp1.199.900

    COPELAND Programmable Low-Voltage Thermostats (Pengatur Suhu)
    Deskripsi:
    Standard thermostats are most commonly used to control the temperature of conventional forced air systems or heat pumps in residential and light commercial settings, such as offices, restaurants, or retail stores. They're programmable and allow users to select temperature settings for different times of the day or different days of the week.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112209
    • Application: Heat and Cool
    • Backlit Screen: Yes
    • Contact Rating (VAC): 20 to 30
    • Differential Type: Adjustable
    • Display Type: Digital
    • Dual Transformer Compatible: Yes
    • Electrical Connection Type: Hardwired
    • Fan Settings: Auto-On
    • Frequency (Hz): 50; 60
    • Includes: Mounting Hardware
    • Includes Positive Off: Yes
    • Maximum Control Temperature (°F): 99
    • Maximum Operating Humidity (%): 90
    • Maximum Operating Temperature (°F): 105
    • Minimum Control Temperature (°F): 45
    • Minimum Operating Humidity (%): 0
    • Minimum Operating Temperature (°F): 32
    • Shape: Rectangle
    • Smart Connectivity: No Connectivity
    • Temperature Differential (°F): 0.6; 1.2
    • Temperature Readout: Yes
    • Temperature Scale: Fahrenheit/Celsius
    • Temporary Program Override: Yes
    • Temporary Temperature Hold: Yes
    • Thermostat Type: Low Voltage
  19. T S BRASS Single-Joystick-Handle Two-Hole Centerset Deck-Mount Bathroom Faucets
    Mulai

    Rp4.999.900

    T S BRASS Single-Joystick-Handle Two-Hole Centerset Deck-Mount Bathroom Faucets
    Deskripsi:
    These thermostat guards are made of plastic for a more attractive appearance than steel guards, making them ideal for light commercial settings, such as offices, restaurants, or retail stores. A lock and key prevent unauthorized personnel from adjusting the temperature or tampering with the thermostat. These guards are ventilated, allowing airflow to circulate around the thermostat for an accurate temperature reading.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141702
    • ADA Compliance: Yes
    • CEC Compliant: Non CEC Compliant
    • Faucet Activation: Manual
    • Faucet Body Material: Brass
    • Faucet Finish: Chrome
    • Faucet Handle Material: Metal
    • Faucet Type: Bathroom Sink Faucet
    • Flow Outlet Type - Faucet: Aerated
    • Flow Rate (gpm): 2.2
    • Includes: Single Lever Faucet
    • Ligature Resistant: No
    • Max. Installation Surface Thickness (inch): 1-3/8
    • Max. Mounting Hole Center Distance (inch): 4
    • Mounting Type - Faucet: Deck
    • Replacement Cartridge Mfr. Model Number: 013111-45
    • Spout Length (inch): 4
    • Spout Reach (inch): 4-3/8
    • Standards: ASME A112.18.1/CSA B125.1; NSF 372; NSF 61/9
    • Temperature Control: Yes
    • Valve Type - Faucets: Hot/Cold Cartridge
    • Water Inlet Connection Size (inch): 1/2
    • Water Inlet Connection Type: Male NPSM
Daftar Harga Timbangan Retail Terbaru November 2026
SOJIKYO Timbangan Gantung Digital SerbagunaRp71.900
SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)Rp73.900
SOJIKYO Digital Scale Pricing (Timbangan Digital)Rp9.999.900
SOJIKYO Digital Scale Computing (Timbangan Digital)Rp729.900
SOJIKYO Digital Scale Pocket (Timbangan Digital)Rp64.900
SOJIKYO Timbangan ACSRp969.900
Digi Digital Scale (Timbangan Digital)Rp15.999.900
Philips TrueForce Core LED Industrial and Retail (Lampu Bohlam)Rp189.900
Hi-Tech Digital Bench ScaleRp8.899.900
All ID Label Semicoated (Kertas Label)Rp19.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)